Kč680.00
Bez DPH
Kč822.80
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Rozsah: 3mm (1/8”) - 13mm (1/2”)
Vroubkovaná rukojeť se saténovým povrchem umožňuje jemné nastavení v obrobku. Používají se ve spojení s mikrometrem pro přesná měření vnitřních rozměrů.
Obsah sady: spárové měrky o celkové délce 90, 99, 110 a 110mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Délka | Méret A - 90 Méret D - 110mm |
Doplňkové funkce | Dodáváno v plastovém úložném obalu Kalené dělené kulové kontakty Vroubkovaná rukojeť |
EAN | 5036140002395 |
ECLASS Code | 21170207 |
Materiál | Ocel |
Obsahuje | Méret A: 3-tól 5mm-ig (1/8" -tól 13/64"-ig) Méret B: 5-től 7,5mm-ig (13/64" -tól 19/64"-ig) Méret D: 10-től 13mm-ig (25/64" -tól 1/2"-ig) |
Počet kusů | 4 |
Povrchová úprava | Saténové |
Rozsah | 3mm to 13mm |
Systém měření | Imperiální Metrické |
Typ produktu | Sada měřidla |
UNSPSC Code | 41111600 |