Kč737.00
Bez DPH
Kč891.77
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Jednoduchý typ - KEN-518-3400K
Pro měření zahloubení v plochých základnách. Obsahují přesně broušené ocelové pravítko, které svírá s tělesem měrky úhel 90°. Těleso má přesně broušené ustavovací plochy a vroubkovanou nastavovací / pojistnou matici.
Měrka hloubková s úhloměrem - KEN-518-3450K
Je vyrobena z broušené oceli. Má stupnici 0° - 180° v obou směrech pro rychlá a přesná měření. Je-li pravítko na úhloměru nastaveno na úhel 90°, pak s ním lze provádět přesná měření hloubek.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Délka | 150mm |
Doplňkové funkce | Vroubkovaná seřizovací/upevňovací matice |
EAN | 5036140016286 |
ECLASS Code | 21170207 |
Materiál | Ocel |
Obsahuje | Pouze nástroj |
Rozsah | 0-tól 180°-ig 0-tól 300-ig |
Stupnice | 0.1° |
Systém měření | Metrické |
Typ produktu | Hloubkoměr typu úhloměru |
UNSPSC Code | 41111600 |