Kennedy

Měrka hloubková jednoduchá 150mm/6"

SKU:

KEN5183400K

Kč610.00

Bez DPH

Kč738.10

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Jednoduchý typ - KEN-518-3400K
    Pro měření zahloubení v plochých základnách. Obsahují přesně broušené ocelové pravítko, které svírá s tělesem měrky úhel 90°. Těleso má přesně broušené ustavovací plochy a vroubkovanou nastavovací / pojistnou matici.


    Měrka hloubková s úhloměrem - KEN-518-3450K
    Je vyrobena z broušené oceli. Má stupnici 0° - 180° v obou směrech pro rychlá a přesná měření. Je-li pravítko na úhloměru nastaveno na úhel 90°, pak s ním lze provádět přesná měření hloubek.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Délka

    150mm

    Doplňkové funkce

    Vroubkovaná seřizovací/upevňovací matice

    EAN

    5036140111769

    ECLASS Code

    21170207

    Materiál

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    Egy darabos pohár (1)

    Obsahuje

    Pouze nástroj

    Rozsah

    0-tól 15 cm-ig

    Stupnice

    0,1 mm

    Systém měření

    Metrické

    Typ produktu

    Hloubkoměr prostého typu

    UNSPSC Code

    41111600