Kč335.00
Bez DPH
Kč405.35
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Kvůli svému tvaru se také nazývají kuželové měrky, neměří však kužely. Jsou vhodné pro rychlé a přesné kontroly vnitřních průměrů trubek, šířky drážek, rozměrů otvorů, obkročných měřidel apod. Jsou vyrobeny z temperované pružinové oceli. Krok měření 1 mm. Nerezová ocel. Platné pro 20°C. Antireflexní chromovaný povrch se saténovým odstínem. Stálobarevná černá čísla a dílky.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Doplňkové funkce | Trvalé černé postavy a promoce |
EAN | 5036140005211 |
ECLASS Code | 21170207 |
Materiál | Ocel |
MFR Číslo dílu | 1511B |
Obsahuje | Pouze nástroj |
Povrchová úprava | Anti oslnění Saténový chrom |
Rozsah | 15 cm-től 30 cm-ig |
Stupnice | 0.1° |
Systém měření | Metrické |
Typ produktu | Kuželový měřič |
UNSPSC Code | 41111600 |