Kč1758.00
Bez DPH
Kč2127.18
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Pákový typ LP12.5
Přímý vysokotlaký mazací systém s centrálním čerpadlem, kovovým protiprachovým krytem/víkem s integrovaným stabilizátorem a připevňovacím mechanizmem.
Ohebná plnicí trubice se zahnutým nástavcem. Pro středněhusté mazivo.
Výtlak/zdvih 3.8 cm3, délka trubice 375mm, vstup na čerpadle: nádoba o
max. průměru 260mm (nádoba není součástí dodávky).
Hmotnost: 4.90kg
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková hloubka | 270mm |
Celková šířka/průměr | 270mm |
Celková výška | 335mm |
EAN | 5036140115989 |
ECLASS Code | 36150390 |
Kapacita | 12.5L |
Kompatibilní kapalina | Tuk |
Materiál | Kovové |
MFR Číslo dílu | 5400580K |
Typ nástroje/napájení | vědro |
UNSPSC Code | 27112902 |