noscriptHmoty tavné ochranné Hip-Dip | Cromwell Tools

Kennedy

Hmoty tavné ochranné Hip-Dip

2 Možnost(i) k dispozici

Odstranitelný plastový povlak se sám natvaruje okolo povlakovaných komponentů nebo nástrojů. Zaručuje 100% pokrytí a ochranu proti korozi a nárazům na dobu až 10 let. Chráněné komponenty lze snadno identifikovat přes průsvitný povlak. Povlak se jednoduše sloupává a zanechává tenký olejový film pro krátkodobou ochranu proti korozi. Ochranný povlak lze odstranit a znovu použít. Pro rozpuštění povlaku nikdy nepoužívejte přímé teplo, vždy používejte vhodné tavné nádoby. Pracovní teplota je 130°C - 160°C (pro optimální výsledky 140°C až 145°C).

AD160 - Jantarová barva
RD160 - Červená barva