Kč833.00
Bez DPH
Kč1007.93
s DPH
Věkové omezení -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Zjistěte více
Nebezpečný -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Zjistěte více
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
SP 90 - FG H1 Vysokoteplotní silikonový separační prostředek pro potravinářský průmysl je kvalitní silikonové suché mazivo, jeho složení zajišťuje zvýšený výkon a maximální silikonové uvolnění. Široký rozsah provozních teplot – 65 °C až + 315 °C. Vyhovuje H1 schválení NSF a INS. SP 90 je bez zápachu a bez chuti, chemicky inertní, ideální pro použití ve všech oblastech, které vyžadují vysokou úroveň čistoty. SP 90 nevytváří skvrny. SP 90 je vhodný pro odstraňování / proti přilnávání potravin na zařízení; brání např., aby se cukr lepil na lopatky a míchačky. Objem: 500 ml.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Action Can |
EAN | 5012117798089 |
ECLASS Code | 21132103 |
Maximální provozní teplota | -65 to 315°C |
MFR Číslo dílu | 32785-AA |
Série | SP-90 |
Typ kontejneru | Aerosol |
Typ produktu | Uvolňovací sprej |
UNSPSC Code | 15121514 |
Velikost | 500ml |
Vhodný Pro | Potravinářské vybavení |
Základní materiál | Silikon |