noscriptKennedy Kanystr plastový na vodu 20l | Cromwell Tools

Kennedy

Kanystr plastový na vodu 20l

SKU:

KEN5406540K

Kč575.00

Bez DPH

Kč695.75

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Bezpečný plastový kanystr na vodu je vyroben z kvalitního plastu ve velikostech 10, 15
    a 20 litrů. Dostatečně veliký horní plnicí otvor pro pohodlné dolévání a nalévání. Dvoupolohový výpustný kohout v dolní části pro pohodlné dávkování. Kanystr je
    vybaven dostatečně velikým úchytem pro ohodlnou manipulaci. Vhodný pro skladování vody na pracovišti, cestování apod.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková hloubka

    416mm

    Celková šířka/průměr

    203mm

    Celková výška

    408mm

    EAN

    5036140055124

    ECLASS Code

    36150390

    Kapacita

    20L

    Kompatibilní kapalina

    Voda

    Materiál

    HDPE

    Typ nástroje/napájení

    Víztartály

    UNSPSC Code

    27112902

    Vlastnosti

    Csappal