noscriptSolent Maintenance SM4-500C "M4 PLUS" sprej s teflonem 500ml | Cromwell Tools

Solent Maintenance

SM4-500C "M4 PLUS" sprej s teflonem 500ml

SKU:

SOL7320460K

Kč198.00

Bez DPH

Kč239.58

s DPH

VYPRODÁNO

    • Omezení produktů

    • Věkové omezení -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Zjistěte více

    • Nebezpečný -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Zjistěte více

    Přehled

    SM4-500 ‘M4 Plus’
    Mazání:Velmi výkonné mazivo na bázi minerálního oleje s P.T.F.E.
    Vytěsňování vody: Pomáhá startovat navlhlé benzinové motory.
    Penetrace: Umožňuje snadné odstraňování rzi.
    Čištění a ochrana: Čistí kovové povrchy a zabraňuje korozi ošetřených součástek. Neobsahuje naftu, kerosen nebo parafin, které působí vysychání a rozpraskání pokožky nebo kožní choroby operátora. Pohonnou látkou ve spreji je CO2, který je nehořlavý. Neobsahuje silikon. Elektricky nevodivý v normálních pokojových podmínkách. Při použití na některých elektrických plastových součástkách je třeba dát pozor: mohly by vznikat vlasové trhliny. Před celkovým použitím vyzkoušejte vhodnost na malém vzorku. Ve spreji s obsahem 500 ml je o 15% větší náplň než u sprejů plněných butanem.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Solent Maintenance

    EAN

    5036140188303

    ECLASS Code

    23060102

    MFR Číslo dílu

    32877-AA

    Typ

    Lubricant

    Typ kontejneru

    Aerosol

    Typ produktu

    Víceúčelové mazivo

    UNSPSC Code

    15121514

    Velikost

    500ml

    Vhodný Pro

    Kovové