Kč3409.00
Bez DPH
Kč4124.89
s DPH
Věkové omezení -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Zjistěte více
Nebezpečný -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Zjistěte více
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
CD-90
Na všechny typy hnacích řetězů, ložisek, dopravníkových systémů a rychle se pohybujících zatížených součástí. Používá se také jako mazivo pro vysokou zátěž nebo kluzná vedení. Má „lepivá" aditiva na ochranu před „odstřikováním" z pohybujících se řetězů. Ideální do mokrých a vlhkých prostředí. Teplotní rozsah od 30 oC do 150 oC. Výborně chrání před korozí. Nádobky mají potisk ve francouzštině a němčině a jsou vhodné pro dodávky v rámci EU. Bez obsahu rozpouštědel pro maximální hodnotu.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Bezpečné pro potraviny | Vhodné pro manipulaci s potravinami |
Brand | Action Can |
EAN | 5012117798096 |
ECLASS Code | 23060102 |
MFR Číslo dílu | 32784 |
Rozsah provozní teploty | −15 to +150°C |
Série | CD-90 |
Typ | Lubricant |
Typ kontejneru | Aerosol |
Typ produktu | Maziva na řetězy a pohony |
UNSPSC Code | 15121514 |
Velikost | 500ml |
Vhodný Pro | Ložiska Potravinářské vybavení Převodovky Řetězy |