Kennedy Red-Hot-Dip

Kostka tavná jantarová (bal.-50)

SKU:

KEN7080550K

Kč12115.00

Bez DPH

Kč14659.15

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Odstranitelný plastový povlak se sám natvaruje okolo povlakovaných komponentů nebo nástrojů. Zaručuje 100% pokrytí a ochranu proti korozi a nárazům na dobu až 10 let. Chráněné komponenty lze snadno identifikovat přes průsvitný povlak. Povlak se jednoduše sloupává a zanechává tenký olejový film pro krátkodobou ochranu proti korozi. Ochranný povlak lze odstranit a znovu použít. Pro rozpuštění povlaku nikdy nepoužívejte přímé teplo, vždy používejte vhodné tavné nádoby. Pracovní teplota je 130°C - 160°C (pro optimální výsledky 140°C až 145°C).


    AD160 - Jantarová barva
    RD160 - Červená barva


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Jantar

    Brand

    Kennedy Red-Hot-Dip

    EAN

    5036140148703

    ECLASS Code

    23330104

    Hmotnost Balení

    25kg

    množství balení

    50

    Rozsah provozní teploty

    1 3/16 hüvelyk x 1 5/16 hüvelyk°

    Typ produktu

    Bar

    UNSPSC Code

    31133705