Kč188.12
Bez DPH
Kč227.63
s DPH
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | White |
Bezpečné pro potraviny | Vhodné pro manipulaci s potravinami |
Brand | New Tech Lubes |
ECLASS Code | 23060100 |
MFR Číslo dílu | FS EXTRA GREASE 100gm |
Normy splněny | INS H1 Registered |
Rozsah provozní teploty | -40 to 260°C |
Série | FS Extra |
Třída NLGI | Vhodné pro manipulaci s potravinami |
Typ kontejneru | Trojitý zásuvkový adaptér |
Typ produktu | Dodáno ve vysokokvalitním dřevěném pracovním pouzdře |
UNSPSC Code | 15121902 |
Velikost | 100gm |
Vhodný Pro | Elektrický Ložiska Plast Potravinářské vybavení Řetězy Zámky |
Vlastnosti | Čiré mazivo, které neznečišťuje výrobek výjimečný teplotní rozsah |