Kennedy

Maznice pneumatická 400cm3

SKU:

KEN5400360K

Kč1958.00

Bez DPH

Kč2369.18

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    PG400
    Maznice s tělesem z chromované oceli, se smaltovaným povrchem a zahnutým nástavcem. Plnění vložením kartuše, mechanické, nasáváním. Pro údržbu v provozovnách a továrnách, servis vozové­ho parku apod. Lze ji připojit k pneumatickým brzdám na nákla­d­ních autech. Pro středně husté mazivo.
    Pracovní tlak: 3600psi/250bar. Průměr: 56mm. Celková délka: 400mm.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    385mm

    Celková šířka

    290mm

    Celkový průměr

    56mm

    Délka hubice/trysky

    175mm

    EAN

    5036140043404

    ECLASS Code

    21060800

    Kapacita

    400cc

    Materiál těla

    Ocel

    Maximální tlak

    3600psi

    Povrchová úprava těla/nátěr

    smalt

    Typ hubice/trysky

    Úhlová pevná

    Typ pistole/plechovky

    Mazací pistole

    Typ spojky

    Jehelní hrot

    Typ výplně

    Nasávání

    UNSPSC Code

    27112901

    Zdroj napájení

    Manuál