Kennedy

Maznice pneumatická pistolový typ 400cm3

SKU:

KEN5400350K

Kč2342.00

Bez DPH

Kč2833.82

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    PGC400
    Otočná nastavitelná rukojeť o 360 stupňu. Maznice s telem z chromované oceli se smaltovaným povrchem pracovní části. Zahnutý mazací nástavec. Plnění: vložení kartuše, mechanické, nebo nasáváním. Lze připojit k pneumatickým brzdám na nákladních autech. Pracovní tlak: 1200-6000 psi / 30-150 psi


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    395mm

    Celková šířka

    190mm

    Celkový průměr

    70mm

    Délka hubice/trysky

    175mm

    EAN

    5036140044777

    ECLASS Code

    21060800

    Kapacita

    400cc

    Materiál těla

    Ocel

    Maximální tlak

    6000psi

    Povrchová úprava těla/nátěr

    smalt

    Typ hubice/trysky

    Úhlová pevná

    Typ pistole/plechovky

    Mazací pistole

    Typ spojky

    Jehelní hrot

    Typ výplně

    Čerpadlo

    UNSPSC Code

    27112901

    Zdroj napájení

    Manuál