Kč3889.00
Bez DPH
Kč4705.69
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Environmentally improved - does NOT contain phenols, boron, triazene, PTBBA or chlorinated additives. Based on highly refined mineral oils. High degree of machine tool lubrication. Ideal for a wide range of machining operations. Low odour. Low unit cost. Stable emulsions in very soft and very hard water.
Recommended concentrations:
General Machining 7% or (a dilution of 14 to 1). Heavy duty machining 10% or (a dilution of 10 to 1).
Available in grade SC-INOX.
Supplied in 20 litre stacking poly container and 205 litre barrel.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace | broušení |
Brand | Solent Lubricants Plus |
EAN | 5036140071582 |
Formulář | Olej |
MFR Číslo dílu | ZNAČKOVÝ SOLENT |
Série | Tak-v pohodě |
Typ kontejneru | Láhev |
Typ produktu | Rozpustný ve vodě olej |
UNSPSC Code | 15121502 |
Velikost | 20 liter |
Vhodný Pro | Automobilové hliníkové slitiny Nerezové oceli |
Vlastnosti | Neobsahuje fenoly, bór, triazen, PTBBA ani chlorované přísady Nízký zápach |