noscriptSolent Lubricants Plus SO-COOL GP HARD/SOFT WHITE WATER SOLUBLE OIL 20L . | Cromwell Tools

Solent Lubricants Plus

SO-COOL GP HARD/SOFT WHITE WATER SOLUBLE OIL 20L

SKU:

SOL7404508B

MPN:

.

Kč2638.00

Bez DPH

Kč3191.98

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    The So-Cool general purpose cutting oil is environmentally improved and is free-from phenols, boron, triazene, PTBBA or chlorinated additives. Based on highly refined mineral oils. High degree of machine tool lubrication. Ideal for a wide range of machining operations. Low odour. Low unit cost. Specially formulated for use in both hard and soft waters.


    Recommended concentrations:
    General machining 7% or (a dilution of 14 to 1). Grinding (surface, cylindrical centreless) 2 - 3% or (a dilution of 2% 50 to 1 or 3% 33 to 1).
    Available in grade SC-GP.


    Supplied in 20 litre stacking poly containers and 205 litre barrels.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    broušení Frézování Metoda trojitého ložiska vrtání

    Brand

    Solent Lubricants Plus

    EAN

    5036140071551

    Formulář

    Olej

    MFR Číslo dílu

    ZNAČKOVÝ SOLENT

    Série

    Tak-v pohodě

    Typ kontejneru

    Láhev

    Typ produktu

    Rozpustný ve vodě olej

    UNSPSC Code

    15121502

    Velikost

    20 liter

    Vhodný Pro

    Železné kovy

    Vlastnosti

    Neobsahuje fenoly, bór, triazen, PTBBA ani chlorované přísady