Kennedy

erpadlo sifonové SPS/205

SKU:

KEN5404050K

Kč415.00

Bez DPH

Kč502.15

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Pružná plastová výstupní trubice a polotuhá plastová vstupní trubice Ruční čerpadla mají zabudovány jednosměrné ventily. Použití: na čerpání benzinu, motorové nafty a n
    agresiv­ních kapalin. Všechny trubice lze přiříznout na míru.


    SPS/25 Pro nádoby do objemu 25 litrů.
    Se zátkou o průměru 30mm. Délky trubic: vstupní 410mm/výstupní 530mm.


    SPS/205 Pro nádoby do objemu 205 litrů. Zátka se závitem o průměru 50mm. Délky trubic: vstupní 860mm/výstupní 1000mm.


    SPH/205 Heavy duty. Pro nádoby do objemu 205 litrů. Zátka se závitem o průměru 50mm. Délky trubic: vstupní 860mm/výstupní 1000mm


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Délka sací trubice

    860mm

    EAN

    5036140116351

    ECLASS Code

    27301205

    Hmotnost 1 Ks

    80g

    Kapacita

    205L

    Kompatibilní kapalina

    Benzín Diesel Nekorozivní kapaliny

    Materiál

    Plast

    MFR Číslo dílu

    SPS/205

    Typ čerpadla

    Dodáno ve vysokokvalitním dřevěném pracovním pouzdře

    UNSPSC Code

    40151506

    Vhodné pro nádoby

    205 l