noscriptKennedy Pumpa rotační pro chemikálie 250ml PRP/01 | Cromwell Tools

Kennedy

Pumpa rotační pro chemikálie 250ml

SKU:

KEN5403800K

MPN:

PRP/01

Kč3087.00

Bez DPH

Kč3735.27

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Jsou určeny pro čerpání kapalin, pro které nelze použít litinové nebo ocelové pumpy. Tělo je vyrobeno ze skelného materiálu s polypropylenem a sítí z Rytonu.Těsnění jsou z Vitronové pryže a ostatní je z nerezové oceli. Sítko v sací trubici proti vniknutí znečišťujících látek. Závit sací trubky a adaptéry pro použití jak na plastové tak na kovové sudy o kapacitě 50l a 205l. Pro použití kapalin na vodní bázi, nemrznoucí kyseliny, chemikálie, atd., kromě všech kapalin na ropné bázi. Čerpá 5ltr na 20 otočení rukojeťi.
    Nevhodné pro acetony, laky, minerální oleje, ředidla nebo terpentýny.
    NEVHODNÉ PRO acetony, laky, minerální oleje, ředidla nebo terpentýny.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Délka sací trubice

    480-900mm

    EAN

    5036140072220

    ECLASS Code

    27301205

    Hmotnost 1 Ks

    3,0 kg

    Kompatibilní kapalina

    Benzín Diesel Nekorozivní kapaliny Olej Voda

    Materiál

    Polypropylen

    Typ čerpadla

    Rotační pumpa

    UNSPSC Code

    40151506

    Vhodné pro nádoby

    205 l

    Výboj na zdvih

    250 ml