Kennedy

erpadlo rotační 250ml

SKU:

KEN5403100K

Kč1142.00

Bez DPH

Kč1381.82

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    RP250
    Tělo čerpadla z litiny, sací trubice a výstupní hubice jsou ocelové. K čerpání maziv a motorové nafty (nehodí se pro nemrznoucí kapaliny). Pro nádoby o objemu 200 litrů.
    Délka trubice 980 mm. Vstup na čerpadle má vnější závit 2” BSPa M59 x 5.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Délka sací trubice

    980mm

    EAN

    5036140008762

    ECLASS Code

    27301205

    Hmotnost 1 Ks

    5.7Kg

    Kapacita

    0.25L

    Kompatibilní kapalina

    Benzín Diesel Olej Voda

    Materiál

    ocel

    Typ čerpadla

    Rotační pumpa

    UNSPSC Code

    40151506

    Vhodné pro nádoby

    205 l

    Výboj na zdvih

    250 ml