Kč936.00
Bez DPH
Kč1132.56
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Black rubber toughened instant adhesive. Low/medium viscosity. Ideal where bonded parts are subject to impact and peel. Suitable for bonding metal to metal to plastic or rubber. Resists shock loading.
Gap fill: 0.25mm.
Colour: black.
Temperature: -40 to +120°C.
Comment: toughened, black, slower cure.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Black |
Bonding Time Grade | Instant (under 1 Minute) |
Brand | Loctite |
Doba sušení/lepení | 0.2min. |
EAN | 5010266166087 |
ECLASS Code | 23330105 |
Flammable | No |
Kompatibilní materiál | Kovové Plast |
Maximum Service Temperature | 120°C |
MFR Číslo dílu | 135250 |
Minimum Service Temperature | -40°C |
Resistance Type | Shock-Resistant |
Rozsah aplikačních teplot | 22°C to 40°C° |
Rozsah teplotní odolnosti | -40°C to 120°C° |
Série | 480 |
Složení produktu | Cyanoacrylate |
Typ | Kyanoakrylát |
Typ kontejneru | Bottle |
UNSPSC Code | 31201601 |
Velikost balení | 20g |
Viscosity Grade | Liquid |
Vlastnosti | Nízká/střední viskozita |