Kč1099.00
Bez DPH
Kč1329.79
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
An ethyl cyanoacrylate adhesive of gel consistency for non-drip and non-run applications. Used for bonding applications where adhesive run-off or drip must be avoided.
Size: 20gm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Clear |
Brand | Loctite |
Doba sušení/lepení | 0.2min. |
Druh | Instant |
ECLASS Code | 23330105 |
Flammable | No |
Kompatibilní materiál | Guma Kovové Plast |
MFR Číslo dílu | 135443 |
Rozsah aplikačních teplot | 22°C to 40°C° |
Rozsah teplotní odolnosti | -40°C to 80°C° |
Série | LOCTITE 409 |
Složení produktu | Cyanoacrylate |
Typ | Kyanoakrylát |
Typ kontejneru | Tube |
UNSPSC Code | 31201601 |
Velikost balení | 20g |
Viscosity Grade | Liquid |
Vlastnosti | Bez rozpouštědel |