noscriptAdvance AT007 50mmx33M BLACK PVCINSULATING TAPE | Cromwell Tools

Advance

AT007 50mmx33M BLACK PVCINSULATING TAPE

SKU:

ADT9810100K

Kč162.00

Bez DPH

Kč196.02

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    AT007
    Flame retardant and self-extinguishing safe to use on electrical cables, UV-resistant. Manufactured to BS EN 60454.
    Roll length: 33m.
    Thickness: 0.13mm (5mil).
    Adhesion to steel: 2.4N/cm.
    Breaking load: 26N/cm.
    Elongation: 180%.
    Service temp: -5°C to +70°C.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Černá

    Brand

    Advance

    Délka

    33m

    EAN

    5017374146741

    ECLASS Code

    27149102

    Materiál

    PVC

    MFR Číslo dílu

    146741

    množství balení

    1

    Napěťové hodnocení

    8kV

    Prodloužení

    180%

    Rozsah aplikačních teplot

    0 to +40°C

    Série

    AT7

    Šířka

    50mm

    Tloušťka pásky

    0.13mm

    UNSPSC Code

    31201502

    Vlastnosti odporu

    Odolné proti oděru Odolné vůči UV záření Odpuzující voda Zpomalovač hoření

    Zatížení Pásky

    26N.cm