Kennedy

Maznice vzduchová G1/2 89.5cc

SKU:

KEN2595920K

Kč1710.00

Bez DPH

Kč2069.10

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Typ s olejovou mlhou. Konstantní průtok oleje a velmi nízký záchytný tlak. Lze plnit pod tlakem. Kovové zásobní nádrže s vysokým objemem. Jednoduchá demontáž nádoby otočením o 90°. Tyto maznice lze užívat buď samostatně nebo ve spojení s jednotkami pro úpravu vzduchu.


    Teplotní rozsah: -10°C do 60°C.
    Maximální vstupní tlak: 10bar.
    Tělo: Technopolymer.
    Nádoba: Polykarbonát s chráničem.
    Doporučovaný olej: ISO VG32 (Servo Systém 32).
    Filtrace: 20µm.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140102866

    ECLASS Code

    21043102

    Kapacita misky

    89.5cc

    Maximální průtok

    5650L/min

    MFR Číslo dílu

    L1563

    Rozměr závitu

    G1/2

    UNSPSC Code

    27131604