Kennedy

Kombinovaný filtr a regulátor vzduchu G3/8 1650l/min

SKU:

KEN2595810K

Kč2128.00

Bez DPH

Kč2574.88

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Standartně s manuální, nebo poloautomatickou výpustí. Membrána regulátoru se sekundární výpustí a regulačním knoflíkem. 20µm prvek . Pro údržbu stačí odšroubovat dózu. Lze použít samostatně, nebo jako součást jednotky pro úpravu vzduchu.


    Rozsah tlaku: 0 - 8bar.
    Max Vstup: 15bar.
    Tělo: Technopolymer.
    Dóza: Polycarbonát s chráničem.
    Filtrace: 20µm.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140243538

    ECLASS Code

    32011019

    Maximální průtok

    1650L/min

    Rozměr závitu

    3/8in.

    Rozsah tlaku

    0-tól 9-igbar

    Typ odtoku

    Poloautomatický

    Typ produktu

    Regulátor vzduchového filtru Combi

    UNSPSC Code

    27131603

    Velikost portu pro manometr

    3/8in.