Kč1235.00
Bez DPH
Kč1494.35
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Standartně s manuální, nebo poloautomatickou výpustí. Membrána regulátoru se sekundární výpustí a regulačním knoflíkem. 20µm prvek . Pro údržbu stačí odšroubovat dózu. Lze použít samostatně, nebo jako součást jednotky pro úpravu vzduchu.
Rozsah tlaku: 0 - 8bar.
Max Vstup: 15bar.
Tělo: Technopolymer.
Dóza: Polycarbonát s chráničem.
Filtrace: 20µm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140227545 |
ECLASS Code | 32011019 |
Maximální průtok | 800L/min |
Rozměr závitu | 1/4in. |
Rozsah tlaku | 0-tól 9-igbar |
Typ odtoku | Manuál Poloautomatický |
Typ produktu | Regulátor vzduchového filtru Combi |
UNSPSC Code | 27131603 |
Velikost portu pro manometr | 1/4in. |