noscriptPCL Integrální koncovka G3/8" | Cromwell Tools

PCL

Integrální koncovka G3/8"

SKU:

PCL2591948D

Kč397.00

Bez DPH

Kč480.37

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Pro pneumatické nářadí, autodílnu, průmyslové přívody a zdroje vzduchu a zkušební panely. Volný průtok vzduchu při tlaku 7 barů: 990 až 1130 litrů/min. Celoocelová pozinkovaná konstrukce povrchově pasivována k ochraně proti opotřebení. Pružiny a kuličky z nerezové oceli. Spolehlivé uzamknutí zabraňuje náhodnému rozpojení.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875330945

    ECLASS Code

    27294290

    Materiál

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    AC21T

    Povrchová úprava

    Pasivovaný zinek

    Typ produktu

    Rychlé připojení spojky

    Typ závitu

    Konec hadice

    UNSPSC Code

    27131613

    Velikost závitu

    3/8 hüvelyk