Kennedy

Páska teflonová text plyn 25mm x 12m

SKU:

KEN9839010K

MPN:

.

Kč98.00

Bez DPH

Kč118.58

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Plyn: 12mm x 5m.
    Pro plynové trubky a trubky s horkou vodou (není určeno pro pitnou vodu). Vyrobeno v souladu s BS EN 751:3.
    Voda: 12mm x 12m.
    Pro trubky s horkou a studenou vodou. Vyrobeno v souladu s BS 6920 & BS 7786.
    PTFE teflonová páska na závity:
    25mm x 12m.
    Vyrobeno v souladu s EN571.


    Gas = Plyn
    Water = Voda
    Thread Sealing Tape = Těsnění na závity


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Bílá

    Brand

    Kennedy

    Délka pásky

    12m

    EAN

    5036140327856

    ECLASS Code

    30140201

    Normy splněny

    EN 571

    Šířka pásky

    25mm

    Tloušťka pásky

    0.075mm

    Typ pásky

    Adaptér závitové matice

    UNSPSC Code

    31201514