noscriptAvon Páska izolační z PVC žlutá 19mm x 33m | Cromwell Tools

Avon

Páska izolační z PVC žlutá 19mm x 33m

SKU:

AVN9867850K

Kč77.00

Bez DPH

Kč93.17

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vysoce pružné s dobrou přilnavostí.
    K izolaci drátů a kabelů, svazkování a vyztužení. Různé barvy pro barevné značení kabelů. Obsahují přísadu zpomalující hoření.
    Vyrobeny podle BS 4J10 (Aero), BS 3924.
    Délka role: 33m.
    Počet ks v balení: 19mm = 40, 25mm = 30
    Tloušťka: 0.13mm (5mil).
    Přilnavost: 0.47kg/25mm. (16.5oz/1”).
    Síla pnutí: 5.2kg/25mm (11.5lb/1”).
    Roztažitelnost: 150%.
    Průrazné napětí: 5.5kV.
    Izolační třída: 80°C.


    Barvy: Šedá (Grey), Nachová (Purple), Oranžová (Orange), Hnědá (Brown), Černá (Black), Modrá (Blue), Zelená (Green), Červená (Red), Bílá (White), Žlutá (Yellow), Zelená/žlutá (Green/Yellow).


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Žlutý

    Brand

    Avon

    Délka

    33m

    EAN

    5036140008564

    ECLASS Code

    27149102

    Materiál

    PVC

    množství balení

    1

    Napěťové hodnocení

    5.5kV

    Prodloužení

    150%

    Rozsah aplikačních teplot

    0-tól 8-ig°C

    Šířka

    19mm

    Tloušťka pásky

    0.13mm

    UNSPSC Code

    31201502

    Vlastnosti odporu

    Odolné proti oděru

    Zatížení Pásky

    26N.cm