Kč808.00
Bez DPH
Kč977.68
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
High strength. High temperature. Fast cure. WRAS approved.
Strength: high.
Colour: green.
Temperature: -55 to +175°C.
Comment: high temperature resistance.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Zelená |
Brand | Loctite |
EAN | 5010266648323 |
ECLASS Code | 30140101 |
Kompatibilní materiál | Kovové |
MFR Číslo dílu | 1804416 |
Rozsah teplotní odolnosti | -55 to 175°C |
Síla | Vysoká |
Složení produktu | Hustý gel |
Typ závitu | Vícevláknová aplikace |
UNSPSC Code | 31201601 |
Velikost | 50ml |