Loctite

20gm 401 PRISM CYANOACRYLATE ADHESIVE

SKU:

LOC7255003C

Kč936.00

Bez DPH

Kč1132.56

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Bonds most substrates including plastic, rubber, metal, card and wood. NSF food approved.


    Gap fill: 0.05mm.
    Colour: clear.
    Temperature: -40 to +120°C.
    Comment: universal, low viscosity.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Clear

    Brand

    Loctite

    Doba sušení/lepení

    0.05min.

    Druh

    Instant

    EAN

    5010266007885

    ECLASS Code

    23330105

    Flammable

    No

    Kompatibilní materiál

    Dřevo Kůže Látka Papír

    MFR Číslo dílu

    1919341

    Resistance Type

    Temperature-Resistant

    Rozsah aplikačních teplot

    22°C to 40°C°

    Rozsah teplotní odolnosti

    -40°C to 120°C°

    Série

    LOCTITE 401

    Složení produktu

    Cyanoacrylate

    Typ

    Kyanoakrylát

    Typ kontejneru

    Bottle

    UNSPSC Code

    31201601

    Velikost balení

    20g

    Viscosity Grade

    Liquid

    Vlastnosti

    Ideální pro všechny rychlé opravy a všechny typy malých nouzových oprav Velmi vysoká pevnost na těsnících částech