noscriptLoctite 9466 A+B DUAL CARTRIDGE 50ml 2057216 | Cromwell Tools

Loctite

9466 A+B DUAL CARTRIDGE 50ml

SKU:

LOC7258330M

MPN:

2057216

Kč562.00

Bez DPH

Kč680.02

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Toughened with excellent peel strength adhesive. Long open time. Good on plastic.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Off White

    Bonding Time Grade

    Medium (3 to 12 Hours)

    Brand

    Loctite

    Doba sušení/lepení

    180min.

    EAN

    5010266366029

    ECLASS Code

    23330105

    Flammable

    No

    Kompatibilní materiál

    Dřevo Kovové

    Maximum Service Temperature

    120°C

    MFR Číslo dílu

    2057216

    Minimum Service Temperature

    20°C

    Resistance Type

    Shock-Resistant Temperature-Resistant

    Rozsah aplikačních teplot

    22°C to 100°C°

    Rozsah teplotní odolnosti

    20°C to 120°C°

    Série

    9466

    Složení produktu

    Epoxy

    Typ

    Two-Part Adhesive

    Typ kontejneru

    Cartridge

    UNSPSC Code

    31201601

    Velikost balení

    50ml

    Viscosity Grade

    Paste

    Vlastnosti

    extra silná vazba Vazby se širokou škálou materiálů