noscriptLoctite 20gm 406 PRISM CYANOACRYLATE ADHESIVE | Cromwell Tools

Loctite

20gm 406 PRISM CYANOACRYLATE ADHESIVE

SKU:

LOC7255008J

Kč936.00

Bez DPH

Kč1132.56

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Rapid bonding of rubbers and elastomers. Use with Primer 770 for PP, PE, Delrin (see activators section for more details). New improved temperature range -40 to 120°C.


    Gap fill: 0.05mm.
    Colour: clear.
    Temperature: -40 to +120°C.
    Comment: plastics and rubber, low viscosity.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Clear

    Bonding Time Grade

    Instant (under 1 Minute)

    Brand

    Loctite

    Doba sušení/lepení

    (2) Blöffökmin.

    EAN

    5010266007915

    ECLASS Code

    23330105

    Flammable

    No

    Kompatibilní materiál

    Guma Plast

    Maximum Service Temperature

    120°C

    MFR Číslo dílu

    142580

    Minimum Service Temperature

    -40°C

    Resistance Type

    Chemical-Resistant

    Rozsah aplikačních teplot

    22°C to 40°C°

    Série

    406

    Složení produktu

    Cyanoacrylate

    Typ

    Kyanoakrylát

    Typ kontejneru

    Bottle

    UNSPSC Code

    31201601

    Velikost balení

    20g

    Viscosity Grade

    Flowless Liquid

    Vlastnosti

    Povrchová necitlivost pro rychlejší vytvrzování v suchém prostředí/prostředí s nízkou vlhkostí Velmi rychlá rychlost uchycení