Kč468.00
Bez DPH
Kč566.28
s DPH
4 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Bezpečný plastový kanystr na vodu je vyroben z kvalitního plastu ve velikostech 10, 15
a 20 litrů. Dostatečně veliký horní plnicí otvor pro pohodlné dolévání a nalévání. Dvoupolohový výpustný kohout v dolní části pro pohodlné dávkování. Kanystr je
vybaven dostatečně velikým úchytem pro ohodlnou manipulaci. Vhodný pro skladování vody na pracovišti, cestování apod.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková hloubka | 325mm |
Celková šířka/průměr | 175mm |
Celková výška | 418mm |
EAN | 5036140055117 |
ECLASS Code | 36150390 |
Kapacita | 15L |
Kompatibilní kapalina | Voda |
Materiál | HDPE |
Typ nástroje/napájení | Víztartály |
UNSPSC Code | 27112902 |
Vlastnosti | Csappal |