Kč6467.00
Bez DPH
Kč7825.07
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
ODB300
Tento robustní polyetylénový kontejner je určen ke sběru použitého oleje vytékajícího samospádem z motorů nebo převodovek. Má objem 30 litrů a plovákový indikátor hladiny, který vás upozorní, že kontejner bude již brzy plný. Polyamidová základna má robustní pojezdová kolečka a rukojeť pro snadné ovládání při pojíždění. Centrální díl má výpustnou vanu o průměru 395mm a je výškově nastavitelný od 900 do 1160mm.
Vana je opatřena sítkem proti rozstřikování.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 730mm |
Celková šířka/průměr | 395mm |
EAN | 5036140027787 |
ECLASS Code | 36150390 |
Kapacita | 30L |
Kompatibilní kapalina | Olej |
Materiál | Polypropylen |
Typ nástroje/napájení | Odtok oleje Gravity Feed |
UNSPSC Code | 27112902 |