Kč478.00
Bez DPH
Kč578.38
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Maznice páková LG200
Ocelové těleso, chromovaný povrch rukojeti a zahnutého nástavce. Plnění vložením kartuše, mechanické nebo nasáváním.
Pracovní tlak: 3000psi/206bar.
Průměr: 45mm.
Celková délka: 300mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 455mm |
Celkový průměr | 45mm |
Délka hubice/trysky | 175mm |
EAN | 5036140043367 |
ECLASS Code | 21060800 |
Kapacita | 200 cm³ |
Materiál těla | Ocel |
Maximální tlak | 3000psi |
Povrchová úprava těla/nátěr | Chrom |
Typ hubice/trysky | Úhlová pevná |
Typ pistole/plechovky | Boční nálevková mazací pistole |
Typ spojky | Jehelní hrot |
Typ výplně | Nasávání |
UNSPSC Code | 27112901 |
Zdroj napájení | Manuál |