Kč448.00
Bez DPH
Kč542.08
s DPH
Věkové omezení -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Zjistěte více
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
S palisandrovou rukojetí. Čepel z nerezové oceli, kování z mosazi.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva rukojeti | Hnědá |
Brand | Senator |
Celková délka | 150mm |
EAN | 5036140004993 |
ECLASS Code | 21040602 |
Kompatibilní materiál | Karton Lepicí páska Natáčecí fólie Papír Termoobal |
Materiál čepele | Nerezová ocel |
Materiál rukojeti | Dřevo |
Opětovná použitelnost | Vícenásobné použití/nevyměnitelné čepele |
Počet funkcí | 1 |
Počet listů | 1 |
Preference ruky | Prava/Levá ruka |
Provoz čepele | Skládací |
Rozměry čepele | 150mm x 75mm x 20mm |
Tvar čepele | Zakřivený |
Typ | Kapesní nůž |
Typ hrany čepele | Standard |
UNSPSC Code | 27111504 |
Vlastnosti nože | Automatické uzamčení |