Kč60.00
Bez DPH
Kč72.60
s DPH
Věkové omezení -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Zjistěte více
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Tělo z plastu ABS s protiskluzovou úpravou. Posuvný mechanismus zabraňuje vyklouznutí nebo prasknutí čepele. Odlamovací čepele, pružinový mechanismus pro rychlou výměnu.
Pevná konstrukce z plastu ABS, výsuvný mechanizmus s pojistkou.
Mini: 13-segmentová čepel, 9 x 91mm, celková délka 140mm.
Standardní
8-segmentová čepel, 18 x 100mm, celková délka 160mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva rukojeti | Červená |
Brand | Kennedy |
Celková délka | 160mm |
EAN | 5036140014619 |
ECLASS Code | 21040602 |
Kompatibilní materiál | Lepicí páska Natáčecí fólie Termoobal |
Materiál čepele | Ocel |
Materiál rukojeti | Plast |
Počet funkcí | 1 |
Preference ruky | Prava/Levá ruka |
Provoz čepele | Zatahovací |
Rozměry čepele | 18 x 100mm |
Tvar čepele | Přímý |
Typ | Užitkový nůž |
UNSPSC Code | 27111504 |
Vlastnosti nože | Automatické uzamčení |