Kč112.00
Bez DPH
Kč135.52
s DPH
Věkové omezení -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Zjistěte více
Přehled
Specifikace produktu
4 Blade Pocket Knife
All stainless steel construction. Satin finish handle with 3 rubber grip strips for added grip.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva rukojeti | Stříbrný |
Brand | SwissTech |
Celková délka | 150mm |
EAN | 5036140332225 |
ECLASS Code | 21040602 |
Kompatibilní materiál | Karton Lepicí páska Natáčecí fólie Papír Plast |
Materiál čepele | Nerezová ocel |
Materiál rukojeti | Nerezová ocel |
Opětovná použitelnost | Vícenásobné použití/nevyměnitelné čepele |
Počet funkcí | 4 |
Počet listů | 4 |
Preference ruky | Prava/Levá ruka |
Provoz čepele | Skládací |
Rozměry čepele | 60mm x 13mm |
Tvar čepele | Přímý |
Typ | Kapesní nůž |
Typ hrany čepele | Standard |
UNSPSC Code | 27111504 |
Vlastnosti nože | Kroužek na klíče |