noscriptKennedyPro Box na nářadí 18" s pákovým mechanismem - 459 x 255 x 333 mm | Cromwell Tools

KennedyPro

Box na nářadí 18" s pákovým mechanismem - 459 x 255 x 333 mm

SKU:

KEN5940140K

Kč2712.00

Bez DPH

Kč3281.52

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Jeho tuhá konstrukce je vyrobena z vysoce pevné oceli a je určena pro trvalé užívání v průmyslu. Na povrchu je trvanlivý povlak z dvousložkového epoxidováho práškového laku, který je odolný proti korozi. Pákový mechanismus je pro zvýšení bezpečnosti plně zakrytý. Rychle uzamykací přezky na víku, petlice pro visací zámek. Dvojdílné víko, které lze zamknout visacím zámkem (visací zámek není v dodávce obsažen). Klavírové závěsy po celé šířce zajišťují tuhost a pevnost. Velký zásobník na základně (450 x 260 x 170 mm) se čtyřmi podnosy na pákovém mechanismu jako další úložný prostor.
    Díky mechanismu vrchních přihrádek je jejich obsah okamžitě přístupný. Dodáváme s pevnou rukojetí na víku.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Červená

    Brand

    KennedyPro

    Délka

    459mm

    EAN

    5036140004481

    ECLASS Code

    21100101

    Hmotnost

    9.1kg

    Materiál produktu

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    TB127

    Počet oddílů

    5

    Šířka

    255mm

    Typ

    Konzolová skříňka na nářadí

    UNSPSC Code

    24112401

    Výška

    333mm