noscriptPojízdné skříně - výběrová řada | Cromwell Tools

Kennedy

Pojízdné skříně - výběrová řada

9 Možnost(i) k dispozici

Naše nejvyšší řada pro průmysl - dostatečně robustní, aby vyhověla požadavkům každého pracoviště Tato řada byla vyrobena pro náročné průmyslové uživatele. Zahrnuje nástavce se zásuvkami pokrývajícími celou šířku a vysoké skříně s litinovými pojezdovými kolečky. Všechny výrobky mají povlak z práškového laku odolný proti korozi a rozpouštědlům. Jsou vyrobené ze silné oceli, s vnitřními stěnami a vyztuženými zadními panely. Všechny úhly jsou zostřené, aby si výrobek zachoval původní tvar a byl chráněn při transportu. Tato řada má plně otvíratelné zásuvky s úchyty v klasickém designu, které usnadňují otevírání. Na víku nástavce se zásuvkami a na spodní zásuvce skříně je vytlačeno naše logo Kennedy.


Skříň na kolečkách s 3 zásuvkami
3@ 570 x 400 x 75mm

Držák na 7 šroubováků
Rozměry (ŠxHxV):
200x39x65mm

Držák na 4 plechovky
Rozměry (ŠxHxV):
325x90x70mm

Věšák se 7 háčky
Rozměry (ŠxHxV):
325x5x29mm

Boční podnos
Rozměry (ŠxHxV):
300x120x60mm

ABS Pracovní plocha
Rozměry (ŠxHxV):
720x470x25mm

Víceúčelový podnos
Rozměry (ŠxHxV):
320x90x120mm

Koš na odpad
Rozměry (ŠxHxV):
300 x 135 x 250mm

Přenosný pořadač
Rozměry (ŠxHxV):
440 x 175 x 85mm