Kč707.00
Bez DPH
Kč855.47
s DPH
9 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Naše nejvyšší řada pro průmysl - dostatečně robustní, aby vyhověla požadavkům každého pracoviště Tato řada byla vyrobena pro náročné průmyslové uživatele. Zahrnuje nástavce se zásuvkami pokrývajícími celou šířku a vysoké skříně s litinovými pojezdovými kolečky. Všechny výrobky mají povlak z práškového laku odolný proti korozi a rozpouštědlům. Jsou vyrobené ze silné oceli, s vnitřními stěnami a vyztuženými zadními panely. Všechny úhly jsou zostřené, aby si výrobek zachoval původní tvar a byl chráněn při transportu. Tato řada má plně otvíratelné zásuvky s úchyty v klasickém designu, které usnadňují otevírání. Na víku nástavce se zásuvkami a na spodní zásuvce skříně je vytlačeno naše logo Kennedy.
Skříň na kolečkách s 3 zásuvkami
3@ 570 x 400 x 75mm
Držák na 7 šroubováků
Rozměry (ŠxHxV):
200x39x65mm
Držák na 4 plechovky
Rozměry (ŠxHxV):
325x90x70mm
Věšák se 7 háčky
Rozměry (ŠxHxV):
325x5x29mm
Boční podnos
Rozměry (ŠxHxV):
300x120x60mm
ABS Pracovní plocha
Rozměry (ŠxHxV):
720x470x25mm
Víceúčelový podnos
Rozměry (ŠxHxV):
320x90x120mm
Koš na odpad
Rozměry (ŠxHxV):
300 x 135 x 250mm
Přenosný pořadač
Rozměry (ŠxHxV):
440 x 175 x 85mm
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140337428 |
ECLASS Code | 23200208 |
MFR Číslo dílu | B018-03A |
Typ | Odpadkový koš |
UNSPSC Code | 24112401 |
Vhodné pro | Pojízdné skříně Kennedy |