Kč790.00
Bez DPH
Kč955.90
s DPH
8 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Tyto šablony jsou vyrobeny z kvalitní oceli odolné proti opotřebení. Přesně vyřezané znaky zajišťují jasné a ostré propsání. Lze použít libovolné nátěrové a značkovací barvy. Jsou určeny k označování balíků pro expedici, označování nakládacích polí pro jasnou identifikaci, označování parkovacích míst a mnoho jiných aplikací.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková šířka | 88mm |
Celková výška | 105mm |
EAN | 5036140119512 |
ECLASS Code | 24252001 |
Materiál | Ocel |
Počet kusů | 26 |
Popis znaků | A B C D Dodáno v plastovém úložném pouzdru E F G H I K L M N O P Q R S U X Y |
Rozměry | 105x88mm |
UNSPSC Code | 27112300 |
Vlastnosti odporu | Nepromokavý |
Výška znaku | 60mm |