noscriptKennedy ablony sada písmen A-Z 40mm | Cromwell Tools

Kennedy

ablony sada písmen A-Z 40mm

SKU:

KEN5612400K

Kč540.00

Bez DPH

Kč653.40

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Tyto šablony jsou vyrobeny z kvalitní oceli odolné proti opotře­be­ní. Přesně vyřezané znaky zajišťují jasné a ostré propsání. Lze použít libovolné nátěrové a značkovací barvy. Jsou určeny k označování balíků pro expedici, označová­ní nakládacích polí pro jasnou identifikaci, označování parkova­cích míst a mnoho jiných aplikací.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková šířka

    70mm

    Celková výška

    85mm

    EAN

    5036140119499

    ECLASS Code

    24252001

    Materiál

    Hliník

    Počet kusů

    26

    Popis znaků

    A C D Dodáno v plastovém úložném pouzdru E F G H I J K L M N O P Q R S Y

    Rozměry

    85x70mm

    UNSPSC Code

    27112300

    Vlastnosti odporu

    Nepromokavý

    Výška znaku

    40mm