Kč122.00
Bez DPH
Kč147.62
s DPH
18 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Čtyřhranný (dvojitý sek)- Rovnoběžné hrany, povrchy se sbíhají směrem ke špičce. Pro pilování drážek, pravoúhlých otvorů a vnitřních rohů. Vhodnější než plochý pilník, protože má silnější profil. Odpovídají normám: BS 498 : 1990 a American Federal Standard GGG-f-325b. Význam čísel ve sloupci Typ seku: 1 = Jemný sek; 2 = Střední sek; 3 = Hrubý sek
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Neželezné kovy |
Brand | Kennedy |
Celková délka | 200mm |
Celková šířka | 6.6mm |
EAN | 5036140091054 |
ECLASS Code | 21042102 |
Materiál rukojeti | Bez rukojeti |
MFR Číslo dílu | KB08SQ02 |
Normy splněny | Gyártva a BS498:1990 szabvány szerint |
Tloušťka souboru | 4.6mm |
Typ | Čtvercový |
Typ produktu | Soubor inženýrů |
Typ řezu | Druhý |
UNSPSC Code | 27111929 |