noscriptKennedy 8"(200mm) PILNIK NOZOVY HRUBY SEK | Cromwell Tools

Kennedy

8"(200mm) PILNIK NOZOVY HRUBY SEK

SKU:

KEN0304630K

Kč133.00

Bez DPH

Kč160.93

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Nožový - Dva stejné povrchy, které se sbíhají do nožového ostří. Pro pilování a odstraňování otřepů v úzkých drážkách, štěrbinách a zubech kol. Používají je zejména výrobci nástrojů a forem na obrobcích s ostrými úhly. Odpovídají normám: BS 498 : 1990 a American Federal Standard GGG-f-325b. Význam čísel ve sloupci Typ seku: 1 = Jemný sek; 2 = Střední sek; 3 = Hrubý sek


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Neželezné kovy

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    200mm

    Celková šířka

    22.3mm

    EAN

    5036140091122

    ECLASS Code

    21042102

    Materiál rukojeti

    Bez rukojeti

    MFR Číslo dílu

    KB08KN01

    Normy splněny

    Gyártva a BS 4114 Szabvány Szerint Gyártva a BS498:1990 szabvány szerint

    Tloušťka souboru

    5.0-1.5mm

    Typ

    Nůž

    Typ produktu

    Soubor inženýrů

    Typ řezu

    Bastard

    UNSPSC Code

    27111929