Kč122.00
Bez DPH
Kč147.62
s DPH
6 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Lícovací - Rovnoběžné hrany, stěny se sbíhají směrem ke konci. Úzká verze ručního pilníku. Pro použití v prostorách s omezeným přístupem. Pro montážní zámečníky a mechaniky při zvětšování drážek, štěrbin apod.v blízkosti osazení. Odpovídají normám: BS 498 : 1990 a American Federal Standard GGG-f-325b.
Význam čísel ve sloupci Typ seku: 1 = Jemný sek; 2 = Střední sek; 3 = Hrubý sek
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Neželezné kovy |
Brand | Kennedy |
Celková délka | 200mm |
EAN | 5036140091160 |
ECLASS Code | 21042102 |
Materiál rukojeti | Bez rukojeti |
Normy splněny | Gyártva a BS498:1990 szabvány szerint |
Typ | Pilíř |
Typ produktu | Soubor inženýrů |
Typ řezu | Kouření |
UNSPSC Code | 27111929 |