Kč6152.00
Bez DPH
Kč7443.92
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Minor Type
Can indicate torque in two ways - measures and displays torque as it is applied, or measures and displays the maximum torque used, after it has been applied. Ideal for
the electronics, electrical and domestic appliance industries. Stainless steel shafts coloured aluminium handles and scaled nylon dials. 1/4" hex drive. Dual scale.
Manufactured to ISO 6789-2:2017. (Accuracy +/- 6% of reading).
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Q-Torq |
EAN | 5036140117280 |
ECLASS Code | 21040190 |
Hmotnost 1 Ks | 190g |
Materiál rukojeti | Eloxovaný hliník |
MFR Číslo dílu | S100H |
Nastavitelnost točivého momentu | Indikace číselníku |
Přesnost | ±6% |
Rozsah momentů | 20 to 100 cNm |
Typ ovladače | Šestihran |
UNSPSC Code | 27111715 |
Velikost ovladače | 1/4in. |