noscriptQ-Torq QS600 FH ADJUSTABLE TORQUESCREWDRIVER KEN5555940K | Cromwell Tools

Q-Torq

QS600 FH ADJUSTABLE TORQUESCREWDRIVER

SKU:

KEN5555940K

MPN:

KEN5555940K

Kč8842.00

Bez DPH

Kč10698.82

s DPH

SKLADEM (26)

    Přehled

    Na zajištění přesné kontroly procesu vyloučením možnosti nedotažení nebo přetažení.
    • Typ unašeče: šestihran
    • Rozměr unašeče: 1/4"
    • Rychlé nastavení na přehledné mikrometrové stupnici
    • Ideální na bezpečnou montáž elektrosoučástek
    • Odpovídá předpisům EPA


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Q-Torq

    Celková délka

    196mm

    EAN

    5036140421981

    ECLASS Code

    21040190

    Materiál rukojeti

    Eloxovaný hliník

    MFR Číslo dílu

    QS600FH

    Nastavitelnost točivého momentu

    Nastavitelný

    Přesnost

    ±6%

    Rozsah momentů

    1-től 6 Nm-ig

    Typ ovladače

    Šestihran

    UNSPSC Code

    27111715

    Velikost ovladače

    1/4in.