Kč7857.00
Bez DPH
Kč9506.97
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Mikrometrická stupnice umožňuje snadné a přesné nastavení. Kluzná spojka a předvolený krouticí moment vylučují přetažení. Nastavovací kroužek se automaticky vyřadí z činnosti, je-li šroubovák v režimu utahování což vylučuje riziko nesprávného náhodného nastavení. Stopky z nerezové oceli, rukojeti z anodicky oxidovaného hliníku. Pro montážní práce na elektrických a elektronických přístrojích. Vyrobeny podle ISO 6789 : 2003. (Přesnost + / - 6% odečítání).
Standardní typ
Lze použít s nástavcem 1/4”. Dodáváme s posuvnou T-rukojetí.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 230mm |
EAN | 5036140117266 |
ECLASS Code | 21040190 |
Hmotnost 1 Ks | 335g |
Materiál rukojeti | Eloxovaný hliník |
MFR Číslo dílu | QS6MH |
Nastavitelnost točivého momentu | Nastavitelný |
Přesnost | ±6% |
Rozsah momentů | 1-től 6 Nm-ig |
Typ ovladače | Šestihran |
UNSPSC Code | 27111715 |
Velikost ovladače | 1/4in. |