noscriptKennedy Pásmo zeměměřičské 50m . | Cromwell Tools

Kennedy

Pásmo zeměměřičské 50m

SKU:

KEN5363960K

MPN:

.

Kč708.00

Bez DPH

Kč856.68

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vysoká pevnost sklolaminátové pásky v tahu, která se nikdy neláme nebo nezrezaví. Je bílá na jedné straně a žlutá a to jako prevence proti kroucení, čepel má dvojí lakování pro vyšší ochranu označení, které je jak metrické, tak imperiální. Osazená
    v robustním ABS otevřeného rámu, se skládacím koncovým háčkem a velkým madlem tvaru písmene D s pryžovou vložkou pro komfortní úchop.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Délka čepele

    50m / 165ft

    EAN

    5036140244696

    ECLASS Code

    21160103

    Materiál čepele

    Sklolaminát

    Material obrouček

    ABS

    Měřicí standard

    Metrické a palcové

    MFR Číslo dílu

    FK5013

    Povlak

    Nylonové

    Přesnost měření

    Třída III

    Šířka čepele

    13mm

    Speciální funkce

    EHS třída III

    Typ produktu

    Páska s otevřeným rámem

    UNSPSC Code

    27111801

    Vlastnosti odporu

    Odolný proti zalomení Rozsdaálló